曜日別特売

液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/HDMI D-Sub DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/HDMI D-Sub DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり - 富士通

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:39W

仕様表示色:最大1677万色●ピッチ:0.270mm×0.270mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●輝度:300cd/m2●視野角:上下178°、左右178°●高さ調整:あり 最大130mm●縦回転(ピボット)機能:あり ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W×2●本体サイズ(H×W×D):532mm(W)×213mm(D)×368mm~498mm(H)●本体重量:約5.8kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:39W●スリープ時消費電力:0.1W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20210226●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1200入力端子アナログ(ミニD-Sub15pin)、デジタル(HDMI / DisplayPort)色(本体)ブラックアズワン品番68-4497-87モニターサイズ24.1型パネル駆動方式TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84124777VL-B24W-9T
179,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする