液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI DisplayPort/マーベルブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI DisplayPort/マーベルブラック/スピーカー:あり - iiyama(イイヤマ)

輝度:300cd/m2最大消費電力:75W/
4K2K(3840x2160)解像度対応
Ultra HD Blu-rayや動画配信サービスで採用されている高画質化技術「HDR10」に対応
60Hz出力や4K放送に対応したHDCP2.2対応HDMI2.0入力端子と、DisplayPort端子を搭載
10.7億色/NTSC95%に対応のVAパネル採用
滑らかで安定したゲームプレイが可能なAMD Radeon FreeSync テクノロジー搭載
フリッカーフリーLED対応
Blue L

仕様●サイズ:31.5型●本体カラー:ブラック(マーベルブラック)●パネル方式:VA●表面処理:ノングレア●表示色:約10.7億色●ピッチ:水平 0.181mm x 垂直 0.181mm●走査周波数(水平):30~135kHz●走査周波数(垂直):30~60Hz●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):3ms●解像度:3840×2160●輝度:300cd/m2●コントラスト比:3000:1(標準)80000000:1(ACR機能時)●視野角:左右各89° / 上下各89°●入力信号:デジタル:DisplayPort、HDMI●入力端子:DisplayPort x1、HDMIx2●高さ調整:あり●縦回転(ピボット)機能:なし●ケーブル:DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(Ver.2.0、1.5m)、電源コード(1.8m)、USBケーブル(Ver.3.0、1.5m)●アダプタ:なし(内蔵)●USB:あり USB3.0 x2●スピーカー:あり 3Wx2●適合規格:CE、TUV、VCCI、PSE、グリーン購入法●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):458.5~578.5(H)×730(W)×230(D)mm●本体重量:8.9Kg (6.2kg スタンドを含まない場合)●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大消費電力:75W●標準消費電力:47W●スリープ時消費電力:0.5W(最大)●電源OFF時消費電力:0.3W●備考:※応答速度(GtoG):立ち上がり+立ち下がりを除く場合●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:2020年5月生産分迄が登録となり、2020年6月1日以降生産分からは未登録となります。●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●TCO:未対応●PCリサイクル:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:CE、TUV●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:非対象●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●法規関連確認日:20190801●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4492-84内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84244949XB3288UHSU-B1
79,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする