Mountie - Blue

Mountie - Blue - フォーカルポイント

MacBookやiMacのディスプレイ面に、iPad AirやiPad mini、iPhoneなど各種タブレット端末やスマートフォンを簡単に取り付けることができます

仕様●製品タイプ:ディスプレイオプション●対応機種:(PC)MacBook Air、MacBook Pro、MacBook、(タブレット・スマートフォン)iPhone 4 以降、iPod touch、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini、その他、厚さ5mm~9mmのタブレット、スマートフォンに対応●製品サイズ:約65(W)x100(H)x22(D)mm●重量:約17g(インサートパッド除く)●パッケージサイズ:約100(W)x180(H)x26(D)mm●パッケージ重量:約62g●同梱品:Ten One Design Mountie 本体、インサートパッド(A/B/D/E/F)、調整用ステッカー(4枚)●コード番号:FP101PZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7561-09内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84278664TEN-OT-000001
3,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする