<スタンダードタイプ>薄型壁掛金具 縦横兼用/ラッチ式 ※48V程度以下

<スタンダードタイプ>薄型壁掛金具 縦横兼用/ラッチ式 ※48V程度以下 - 日本フォームサービス

薄型壁掛金具(縦横兼用/ラッチ式)※48V程度以下

仕様●製品タイプ:ディスプレイ/モニタ天吊・壁掛ユニット●ラッチ式(48V程度以下)●耐荷重:50kg●タテ/ヨコ設置兼用●VESA:200x200、300x300●寸法:W400xH405xD40 (mm)●質量:3.3kg●RoHS指令準拠●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F0100FG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7551-81内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84351638FFP-SW-T400LF
26,360
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする