曜日別特売

ガススプリング式 ゲーミングモニターアーム

ガススプリング式 ゲーミングモニターアーム - グリーンハウス

軽い力で画面を自在に動かせるガススプリング式アーム
大型液晶もしっかり固定できる確かなホールド感
デスク上のスペースを有効活用
モニターの取り付けが簡単なセパレート式
高級感のあるアルマイト加工プレート
しっかり固定するから転倒に強い
縦方向での使用も可能
ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き
安心の3年間保証

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-26内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84390427GH-GAMA1C-RD
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする