曜日別特売

LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V

LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V - 日恵製作所LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V - 日恵製作所LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V - 日恵製作所LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V - 日恵製作所

タッチスイッチ付のLEDランプです。
高輝度LED23個で1000ルーメンの明るさ
保護等級IP67の防水性
-40℃~65℃の環境下でも使用可能
製品に電源が入ると、電源スイッチが緑点灯します。
電源スイッチに軽く触れると、表示部の点灯ON/OFF操作が行えます。

仕様●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●光束:1000Lm●色温度:5700K●使用LED:0.5W×23●消費電力:10W●保護等級:IP67●使用環境温度:-40~65℃●重量:150g●取付用ビス2本付属アズワン品番67-7312-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84061594NL10W-D24WFD
9,700
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする