曜日別特売

2L判 ボックスフレーム ナチュラル

2L判 ボックスフレーム ナチュラル - エスコ2L判 ボックスフレーム ナチュラル - エスコ2L判 ボックスフレーム ナチュラル - エスコ

写真の印象をそのままに。
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。
細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。

仕様●有効規格:2L判●フレーム外寸:135×187mm●フレーム内寸:122×174mm●マット外寸:127×179mm●マット内寸:90×138mm●収納用紙サイズ:178×127×奥行き35mm●カラー:ナチュラル●材質:前面板/ガラス、フレーム/ラバー材●付属品:ネクタイ形スタンド付ポストカードサイズ用のマット入りアズワン品番68-1842-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304616EA761LP-182A
オープン
1,620
1,782(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする