ヘルメット用防虫ネット

ヘルメット用防虫ネット - 日本緑十字社ヘルメット用防虫ネット - 日本緑十字社ヘルメット用防虫ネット - 日本緑十字社

熱中症予防対策商品
ヘルメット着用時の顔周りの虫の侵入を防ぎます。
殺虫剤を使用せず体、環境に優しいモスキーヒの防虫機能があります。
虫が嫌がる有効成分をマイクロカプセル化し虫の忌避行動を促します。

仕様●サイズ(cm):正面丈/約46、背面丈/約30、横巾/約50.5●質量:56g●虫がよりにくい忌避剤加工●耳への接触を防ぐイヤーキャザー形状●しっかりフィットラバーテープ●材質:ポリエステル100%(裾丈に忌避剤加工)●注意:ヘルメットは付属しません。アズワン品番67-4518-62内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84050945375507
2,460
2,435
2,679(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする