新北九州工業
網戸用フィルター
網戸にフィルターを張り付けるだけで花粉やホコリの室内への侵入を防ぎます。
網戸本体に付着する汚れなども防ぎます。
取付テープで簡単に取り付けられます。
仕様
●フィルター寸法(mm):幅1000×奥行2000×厚み1.5(1枚入)●取付テープ/1片(mm):幅10×長さ20(12片入)●フィルター材質:ポリプロピレン●取付テープ:ナイロン●日本製
アズワン品番
67-8030-64
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84075120
E-3120
¥
650
¥
618
¥
680
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません