USB充電式殺虫ライト

USB充電式殺虫ライト - ウィキャンUSB充電式殺虫ライト - ウィキャンUSB充電式殺虫ライト - ウィキャンUSB充電式殺虫ライト - ウィキャンUSB充電式殺虫ライト - ウィキャン

社会問題にもなりつつある蚊を、殺虫剤や蚊取線香などを使わずに捕えるグッズです
コンパクトな大きさで、キャンプなどの屋外活動での使用がオススメ
電撃殺虫機能に加え、照明灯機能も装備
屋外での使用がしやすいよう、底部分には吊り下げができるフックを装備
※殺虫の成果は、周りに蚊を引き寄せやすいモノが他にあるか等の設置環境などによります

仕様●サイズ:Φ10×H15cm●材質:ABS・PC●電源:USB、入力/USB DC5V 1000mAh、出力/5W(照明用2W+殺傷用3W)●電圧:1000V●バッテリー:3.7V/1800mAh(18650リチウム電池)●防滴:IP44●色:ブラック●備品:付属充電ケーブル、掃除ブラシ×各1●使用時間の目安:殺虫のみ/8h、ライトのみ/9h、殺虫+ライト/5h(バッテリー状態による)アズワン品番68-4067-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84465205WJ-8107
3,500
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする