曜日別特売

シンク下の衛生当番 4セット入

シンク下の衛生当番 4セット入 - トキハ産業シンク下の衛生当番 4セット入 - トキハ産業シンク下の衛生当番 4セット入 - トキハ産業シンク下の衛生当番 4セット入 - トキハ産業シンク下の衛生当番 4セット入 - トキハ産業

天然由来の機能性香料をB型シリカゲルに含侵。
シンク下等臭いの気になる所に置くだけ。
4セット入り(本体4包専用ケース4個)
脱臭・除湿・防カビ・防虫
香りはシトラスの香り
効果は約60日間

仕様●商品サイズ:W90×D50×H146mm●重量:67gアズワン品番67-7283-87内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84050525-
800
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする