曜日別特売

9KIH4031 デサピア 不快害虫忌避剤 スプレータイプ 500mL

9KIH4031 デサピア 不快害虫忌避剤 スプレータイプ 500mL - 虎変堂9KIH4031 デサピア 不快害虫忌避剤 スプレータイプ 500mL - 虎変堂9KIH4031 デサピア 不快害虫忌避剤 スプレータイプ 500mL - 虎変堂
(1件のレビュー)

デザピアは植物の持つきひ効果で目に見えないきひバリアを作り、お部屋に近づく虫を追い出し、寄せ付けなくさせます。
植物成分のにおいも少なく、高い安全性で、食品売場でも安心してお使いいただけます。
開店前の清掃後、売場の陳列棚や出入り口にスプレーし、ペーパータオル等で軽く伸ばします。床にも同様に行うと売場空間のきひ効果が高まります。
売場全体の害虫対策にご使用ください。
使用目安:1m2あたり約10cc(スプレー回数:約10回)

仕様●内容量:500mL●サイズ:75×75×220mm●重量:580g●成分:植物抽出エキス、エタノール、精製水アズワン品番67-8740-03内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84062660-
2,910
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 倉庫内の害虫駆除

想像通りな満足いく商品でした。今後も検討しようかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする