9KIH808 デサピア 不快害虫用きひ剤 不織布タイプ

9KIH808 デサピア 不快害虫用きひ剤 不織布タイプ - 虎変堂9KIH808 デサピア 不快害虫用きひ剤 不織布タイプ - 虎変堂9KIH808 デサピア 不快害虫用きひ剤 不織布タイプ - 虎変堂9KIH808 デサピア 不快害虫用きひ剤 不織布タイプ - 虎変堂

天然植物エキスで害虫をブロック!
不快害虫用きひ剤有機JAS認定14種類の植物成分から生まれたデサピアシリーズデザピアは植物の持つ、きひ効果で目に見えない、きひバリアを作り、食品に近く虫を寄せ付けなくさせます。
植物成分のにおいも少なく、高い安全性で、食品売場でも安心してお使いいただけます。
「貼る」「吊るす」スペース自在。付属の両面テープでポップの裏や壁に貼り付けられます。
売場やバイキングなど陳列棚の形式に合わせたスタイルでご使用ください。
効果期間:約1ヶ月

仕様●サイズ:200×110×5mm●重量:20g●成分:植物抽出エキス、エタノールアズワン品番67-8740-07内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060334-
720
689
758(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする