結一産業
ブルーステップNEXT 20枚入り
建築現場等の階段養生用
階段のキズ防止+本体のずれ防止+タフな踏み場で作業を効率よく進めることができます。
滑り止め効果の段差がついているので、段差の上り下りが楽になり、事故を未然に防ぐこともできます。
仕様
●縦(mm):220●横(mm):900●厚さ(mm):5●高さ(mm):45●材質:PP/発砲PE●色:青●蹴込みあり●滑り止め付
アズワン品番
67-8192-34
内容量
1ケース(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067027
-
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません