GLORIA
ダブルアクションスプレーボトル 0.5L
有機溶剤含有薬剤(低濃度)。
主な使用用途:食品工場、防除、洗車、トイレ等のサニタリー関係、ガラス清掃、消毒など。
仕様
●最大使用容量(L):0.5●幅×奥行×高さ(mm):115×95×270●噴射ノズル:可変円錐ノズル●シール材質:バイトン●耐油性:○●耐酸/耐アルカリ性:△●耐溶剤性:○●使用液体ph値:ph4~11
アズワン品番
67-4506-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84066966
EX05
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください