ショベル 樹脂製/折畳式 200×320mm EA650BG-20シリーズ

ショベル 樹脂製/折畳式 200×320mm EA650BG-20シリーズ - アズワン

折りたためて持ち運びに便利です。
車に、アウトドアに便利です。
レバーで固定ロックできます。

仕様
●材質: ポリエチレン●先端サイズ: 220×320mm●折りたたみ時サイズ: 270×400×50(W)mm●重量:860g
アズワン品番
67-2996-69
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84407017EA650BG-20
¥1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする