小林工具製作所
かんたん穴堀り機 75Φ
2寸5分の太さの杭を立てるための下穴が掘れます。
先端がラセン状になっているので、ねじ込んでいくだけで穴が開きます。
用途
植え替え、穴掘り、土入れなどの園芸作業に。
径(Φmm)
75
容量(L)
830
本体寸法(mm)
830×430×75
本体質量(g)
1870
スクリュー
特殊刃物鋼
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06089452
33044
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください