エスコ
290x395x1080mm ショベル・穴明き 木柄
穴明け加工されているため、軽量で、雪切れが良くなっています。
硬い雪にも適しています。
仕様
●メーカー:浅香工業●型番:3443●用途:除雪作業●先端サイズ:295(W)×400(L)mm●先端板厚:1.3mm●全長:1080mm●重量:1.8kg●柄材質:天然木●先端材質:スチール
アズワン品番
68-1835-67
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84391985
EA650BJ-26
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください