浅香工業
雪ショベル用グリップ 黒
アルミスコップ用替グリッププラタイプ。
アルミスコップ用替グリッププラタイプ
取付ビスはお客様にてご用意ください(取付ビスは頭7.0Φ、太さ3.3ミリ、長さ18.0ミリのスクリュー釘が適しております)
仕様
●幅:111mm●高さ:160mm●穴径Φ30●材質:PP●カラー:黒●重量:135g●製造国:日本
アズワン品番
67-9144-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84082795
#124497
¥
450
¥
428
¥
471
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください