エルフォルグ
スコップ S
耐衝撃性に優れた、検出可能なポリプロピレン製スコップです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:110×60×全長150mm●カラー:青●容量:500g●材質:金属包含樹脂(ポリプロピレン)●コード番号:AG6362
アズワン品番
67-8166-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84439978
514-S086-P01-Z03
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください