マイレットシリーズ マイペール

マイレットシリーズ マイペール - まいにち(Mylet)

ペール缶なので安心して座れます。
緊急時にはバケツとしても使用できます。

仕様●素材:スチール・PP他●直径約305×H380mm●重量:約1.9kg●セット内容:クッション付きフタ×1、便座×1アズワン品番68-4088-60内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84088806-
9,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする