マイレットシリーズ マイレット 1ケース 500回分入

マイレットシリーズ マイレット 1ケース 500回分入 - まいにち(Mylet)

コンパクトに備蓄ができる。

仕様●回数:500回分●サイズ:545×330×190mm●重量:約12kg●セット内容:抗菌性凝固剤×500、排便袋×500、大型外袋×20、取扱説明書×5アズワン品番68-4088-59内容量1ケース(500回分)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84446497S-500
63,600
62,980
69,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする