まいにち(Mylet)
マイレットシリーズ マイレットmini10 1箱 10回分入
家庭用備蓄や粗品でもらって喜ばれる災害用トイレ
仕様
●回数:10回分●サイズ:140×50×180mm●重量:約300g●セット内容:抗菌性凝固剤×10、排便袋×10、持ち運び袋×10、ポケットティッシュ×2
アズワン品番
68-4088-57
内容量
1箱(10回分)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84075244
-
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください