まいにち(Mylet)
マイレットシリーズ 楽座
ひじかけが付いて、安心して座れる組み立てトイレ
仕様
●収納時サイズ:W780×D135×875mm●組立時サイズ:W560×D500×H750mm●重量:約6kg●耐荷重:700kg(座面/静止時)
アズワン品番
68-4088-71
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84098764
-
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください