非常用トイレ3点セット

非常用トイレ3点セット - グローバル・ジャパン非常用トイレ3点セット - グローバル・ジャパン非常用トイレ3点セット - グローバル・ジャパン非常用トイレ3点セット - グローバル・ジャパン非常用トイレ3点セット - グローバル・ジャパン

袋を取り付けて、排泄後に凝固剤と消臭剤を入れるだけ
約700cc吸水
「可燃ごみ」として捨てるだけ

仕様●材質:PE●【セット内容】●▼凝固剤:1個●▼消臭剤:1個●▼汚物袋:1枚●【処理使用回数】●▼大便:1回使い切り●▼小便:2~3回使用可能アズワン品番68-4132-66内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84307084-
300
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする