曜日別特売

ディスポ布団 10枚入

ディスポ布団 10枚入 - ナビス(アズワン)ディスポ布団 10枚入 - ナビス(アズワン)ディスポ布団 10枚入 - ナビス(アズワン)

シングルサイズより一回り小さい使い捨てタイプの布団です。
使い捨てのため、感染対策として衛生的に使用可能です。
保温性のため、裏面にはアルミシートを貼り合わせてあります。
避難所のベッド用掛け布団、敷布団として使用可能で、防災備蓄に適しています。
1枚ずつ真空パックされているため、保管時もかさばりません。

仕様●サイズ(mm):1380×1980●材質:PP(ポリプロピレン)不織布・ポリエステル・アルミニウム●裏面アルミシートサイズ:1200×1800mm●重量:約900g●個包装サイズ:約380×380×70mmアズワン品番8-674-01内容量1箱(10袋×1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84067885DSPF
29,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする