曜日別特売

M24 平ワッシャー ステンレス製/4枚

M24 平ワッシャー ステンレス製/4枚 - エスコM24 平ワッシャー ステンレス製/4枚 - エスコM24 平ワッシャー ステンレス製/4枚 - エスコM24 平ワッシャー ステンレス製/4枚 - エスコM24 平ワッシャー ステンレス製/4枚 - エスコM24 平ワッシャー ステンレス製/4枚 - エスコM24 平ワッシャー ステンレス製/4枚 - エスコ
仕様●呼:M24●内径×外径×厚み(mm):24×44×4●材質:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-1870-20内容量1ケース(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84593680EA949HH-79
オープン
610
671(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする