水本機械製作所
パイプナット ステンレス 回転パッドナット 使用荷重0.29kN
3点止めで壁面等に止められるナットです。
ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
ワイヤーテンショナー等に。
仕様
●A(mm):38●B(mm):27●H(mm):53●T(mm):3.5●d(mm):5.2●C(mm):20●使用荷重(kN):0.29●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-9239
アズワン品番
67-7200-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84063606
A-2277
¥
5,547
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください