bitstrong
平ワッシャー M10 少量パック 10個 ステンレス
ボルトやナットを締める事で緩みにくくなったり、他の部品や接着面の保護などにも使用されます。
M10という規格に分類されるネジやボルトに対応しています。
仕様
●呼び径:M10●外径:20mm●厚み:2mm●材質:ステンレス●総重量:10g
アズワン品番
68-2016-47
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068917
BS-HIRAW1-M10-S10
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください