PRIME A320M-K

PRIME A320M-K - ASUS(エイスース)

AM4 socket for AMD Ryzen/7th Generation A-series/Athlon Processors AMD A320 Chipset 2 x DIMMs、 max. 32GB、 DDR4 2666/2400/2133 MHz、 ECC and non-ECC、 un-buffered memory 1 x PCI Express 3.0/2.0 x16 slot Realtek 8111H Gigabit LAN Controller Realtek ALC 887

仕様●製品タイプ:マザーボード●対応CPU:AMD AM4 Socket AMD Ryzen 2nd/Ryzen with Radeon Vega Graphics/Ryzen 1st/7th A-series/Athlonx4、SPs CPU up to 8 cores●搭載チップセット:AMD A320●メモリ:AMD Ryzen 2nd/Ryzen with Radeon Vega Graphics/Ryzen 1st、AMD 7th A-Series/Athlonx4、デュアルチャンネル Memory Architecture、ECC Memory SP varies by CPU●グラフィックス機能:Integrated Graphics in the AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics/7th A-Series APU、Multi-VGA output SP●拡張スロット:AMD Ryzen 2nd/Ryzen 1st、AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics /7th A-Series/Athlonx4、AMD A320 chipset●ストレージ機能:AMD A320 chipset、AMD Ryzen 2nd/Ryzen with Radeon Vega Graphics/Ryzen 1st、AMD 7th A-series/Athlon●LAN機能:Realtek RTL8111H、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1●オーディオ機能:Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC●USB機能:AMD Ryzen 2nd/Ryzen with Radeon Vega Graphics/Ryzen 1st/7th A-Series/Athlonx4、AMD A320 chipset●動作対応OS:Win10●背面I/F:1xPS/2 keyboard、1xPS/2 mouse、1xD-Sub、1xHDMI、1xLANport、4xUSB 3.1 Gen 1、2xUSB2.0、3xAudio jack●基板上I/F:1xUSB3.1Gen1コネクタ SP add2 USB3.1Gen1 port、2xUSB2.0コネクタ SP add4 USB2.0 port、1xM.2 Socket 3 with M key、type 2242/2260/2280 storage devices SP、1xCOM portコネクタ、4xSATA 6Gb/sコネクタ、1xCPU Fan-con、1xChassis Fan-con、1xS/PDIF out header、1x24-pin EATX Powerコネクタ、1x4-pin ATX 12V Powerコネクタ、1xFront panel audioコネクタ、1xSystem panel、1xClearcmOS jumper、1xSpeakerコネクタBIOS機能:128 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、PnP、WfM2.0、SM BIOS3.0、ACPI 6.1、Multi-language BIOS、ASUS EZ Flash3、ASUS CrashFree BIOS3、My Favorites、Last Modified log、F12 PrintScreen、ASUS DRAM SPD memory info、F6 QFan-control●OS:Win10 64-b●フォームファクター(サイズWxD):mATX、22.6cmx22.1cm●コード番号:A940LSX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7437-86内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84269056PRIME/A320M-K
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする