5A/ 10A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源 10本

5A/ 10A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源 10本 - エスコ
仕様●全長:230mm●ヒューズサイズ:16.5×11mm●ギボシ端子付●定格電流:ヒューズ/10Aコード/5A●色:赤●入数:10本アズワン品番67-2996-95内容量1式(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84520356EA758ZR-111
オープン
2,470
2,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする