リアカメラ付FHDドライブレコーダー

リアカメラ付FHDドライブレコーダー - サイエルインターナショナルリアカメラ付FHDドライブレコーダー - サイエルインターナショナルリアカメラ付FHDドライブレコーダー - サイエルインターナショナルリアカメラ付FHDドライブレコーダー - サイエルインターナショナルリアカメラ付FHDドライブレコーダー - サイエルインターナショナルリアカメラ付FHDドライブレコーダー - サイエルインターナショナルリアカメラ付FHDドライブレコーダー - サイエルインターナショナル

つけて安心!リアカメラ標準セットだから本商品だけで前方も後方も撮影可能!フロント200万画素、リアカメラ100万画素の高画質コンパクトドライブレコーダーです。
エンジンの始動と同時に録画を開始、Gセンサー搭載で衝撃を検知すると録画中ファイルが上書きされないサイクル録画対応。大切な情報になるデータを守ります。
走行中だけでなく駐車場の当て逃げ・車上荒らしなどもしっかり撮影できる駐車監視機能も搭載した頼れる1台です。

仕様●寸法:幅87mm×奥行39mm×高さ50mm●質量:約118g●画面:3インチIPS液晶ディスプレイ●動画解像度●▼フロント:1920×1080 /1280×720●▼リア:1280×720●カメラ画素数●▼フロント:200万画素●▼リア:100万画素●視野角度:フロント120°、リア120°●対応メディア:microSD(32GB以上)最大128GBまで対応●記録方式●▼動画:AVI●▼静止画:JPEG●電源:USB電源5V(シガーソケット電源DV12より変換)3.7V200mAh●インターフェース●▼電源接続:miniUSB●▼リアカメラ接続:Φ3.5ジャック●音声:マイク/スピーカー内蔵●付属品:本体、付属ブラケット、リアカメラ、リアカメラ接続ケーブル、専用シガーソケットL型アダプター、USBケーブル、取扱説明書、後方録画中ステッカーアズワン品番67-8018-90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84473630MW-FDR1080
8,300
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする