コノエ
MIC ナベ頭タッピンねじ ユニクロ M007シリーズ
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。
ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
仕様
●寸法(mm)d:6●寸法(mm)L:55●スチール●表面処理:ユニクロ●質量:220g●原産国:日本●コード番号:212-1774
アズワン品番
68-0663-22
内容量
1パック(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84403815
M007-0655
¥
790
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧