水本機械製作所
Cクランプ
ねじのついたコの字形のクランプです。
材料等を作業台に固定する工具です。
仕様
●A(mm):16●B(mm):23.5●L(mm):59●T(mm):29●S(mm):26●W(mm):60●捻径:W-1/4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-3481
アズワン品番
67-7174-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84064568
A-1741
¥
1,964
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください