水本機械製作所
Qフック
ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●B(mm):25●D(mm):6●L(mm):47.5●S(mm):4.5●W(mm):8●捻径:M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-6622
アズワン品番
67-7174-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065216
A-1620
¥
417
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください