水本機械製作所
スイベルアイ 線径10mm
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
捻じれの生じるところに。
仕様
●A(mm):13●D(mm):10●L1(mm):57●W1(mm):44●L2(mm):35●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1930
アズワン品番
67-7183-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84058600
A-2358
¥
1,273
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください