水本機械製作所
ステンレス ビクターチェーン 30m 線径3.2mm
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
仕様
●全長(m):30●線径d(mm):3.2●内長P(mm):46..6●内幅W(mm):8.5●使用荷重(kN):0.74●ステンビクターチェーン30m●原産国:日本●コード番号:317-4447
アズワン品番
67-7173-64
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84063990
3.2-V
¥
43,071
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください