水本機械製作所
プレートフック 7.5mm×25.5mm
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867
アズワン品番
67-7201-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059144
A-2103
¥
864
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください