水本機械製作所
ベアリング入りスイベル
ベアリング入りのスイベルです。
チェーンなどのよりとりに。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●A(mm):3.5●D(mm):30.29●L1(mm):35●W1(mm):16●L2(mm):8●W2(mm):10●L3(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-2957
アズワン品番
67-7201-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059738
A-2687
¥
1,461
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください