ヒガノ
バックスタンド
手洗い場消毒液スタンド付近へ設置を目的としています。
カバンを置くことで正しい手洗いアルコール消毒が徹底でき、ウィルス感染の予防効果を高めます。
手洗い場やアルコール消毒スタンド付近への設置に。
仕様
●幅(mm):320●奥行(mm):228●高さ(mm):578●オールステンレス製の衛生的なバック置き●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:249-7328
アズワン品番
67-5630-46
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84099796
PBS-001H-HL
¥
59,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください