平岡織染
【耐熱】糸入り防炎透明シート 厚0.47×巾2050×巻30m
高温下(雰囲気温度80~120℃)での質量・風合いの変化を軽減したシートです。
優れた寸法安定性と視認性を兼ね備えています。
雰囲気温度が高いエリアでの間仕切りやカバーに。
仕様
●色:フィルム部:透明●幅(mm):2050●長さ(m):30●厚さ(mm):0.47●(公財)日本防炎協会 防炎登録品(防炎登録番号:A1150047、防炎製品番号:F-11040)●加熱変化率(雰囲気温度120℃)※JIS K 6723:縦1.1%、横0.1%●材質/仕上:基布:ポリエステル100%樹脂、コーテイング:ポリ塩化ビニル●屋内用です。●屋外でのご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:384-7966
アズワン品番
67-5571-45
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84105509
CT-1205-TN
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください