グリッターボード グリーン 5mm厚 A0判 5GB-A0-GR バラ売り

グリッターボード グリーン 5mm厚 A0判 5GB-A0-GR バラ売り - トレード

ホビーにもディスプレイにも効果的なラメ入りボードです。
クラフト用、パネルやPOPの作成に。

仕様●サイズ:841×1189mm●厚み:5mm厚●材質/仕上:スチレンボード●原産国:日本●コード番号:356-1127アズワン品番67-8879-76内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846171306300020719
8,986
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする