トレード
グリッターボード ゴールド 5mm厚 A0判 5GB-A0-GD バラ売り
ホビーにもディスプレイにも効果的なラメ入りボードです。
クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様
●サイズ:841×1189mm●厚み:5mm厚●材質/仕上:スチレンボード●原産国:日本●コード番号:356-1121
アズワン品番
67-8879-74
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84617954
6300020717
¥
8,986
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください