トレード
グリッターボード ゴールド 5mm厚 A3判 5GB-A3-GD バラ売り
ホビーにもディスプレイにも効果的なラメ入りボードです。
クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様
●サイズ:297×420mm●厚み:5mm厚●材質/仕上:スチレンボード●原産国:日本●コード番号:356-1108
アズワン品番
67-8879-98
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84616965
6300020741
¥
4,029
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください