トレード
グリッターボード シルバー 5mm厚 A1判 5GB-A1-SV バラ売り
ホビーにもディスプレイにも効果的なラメ入りボードです。
クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様
●サイズ:594×841mm●厚み:5mm厚●材質/仕上:スチレンボード●原産国:日本●コード番号:356-1098
アズワン品番
67-8879-83
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84617726
6300020726
¥
8,043
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください