ニューカラーボード ブラック 3mm厚 A4判 素板 BP-3CB-A4-BK 2枚梱包

ニューカラーボード ブラック 3mm厚 A4判 素板 BP-3CB-A4-BK 2枚梱包 - トレード

軽量で加工が簡単なカラーボードです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:210×297●厚さ(mm):3●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-3819アズワン品番67-8882-67内容量1箱(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843830346300023503
3,643
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする