トレード
ニューカラーボード ミルクブルー 5mm厚 A3判 素板 BP-5CB-A3-MB バラ売り
軽量で加工が簡単です。
鮮やかな23色のラインナップです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:297×420●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-3869
アズワン品番
67-8884-38
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84384084
6300023672
¥
3,614
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください