曜日別特売

塗装ブース給気用フィルター 1.6×20M巻

塗装ブース給気用フィルター 1.6×20M巻 - 橋本クロス

圧力損失が低く捕集能力が優れています。
片面にメッシュを貼り合わせています。
粗大粒子を除去し塗装不良を減少させます。
<用途>
塗装ブース吸気用(HCR230W)。
塗装ブース排気、一般空調、外気取入・循環・排気用(HCR250L)

仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):98●ろ過風速(m/s):0.5●初期圧力損失(Pa):23●耐熱温度(℃):80●長さ(m):20●厚さ(mm):19●幅(m):1.6●材質:ポリエステルアズワン品番68-1975-77内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84033278HCR230W
95,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする