エスコ
50mm シリンダー南京錠 40mm吊長/同一キー
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
鍵2本つき
仕様
●材質:本体/真鍮 ツル/ハードスチール シリンダー/真鍮●幅:50mm●ツル径:7.9mm●クリアランス:縦/40.6mm、横/28.0mm●サイズ:D/7.9mm、H/40mm、T/14mm、W/50mm、X/40.6mm、Y/28mm
アズワン品番
68-1881-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84299890
EA983SG-55
オープン
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください