阪神素地
サロペット LLサイズ
仕様
●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル●カラー:ブルー●サイズj:LL●商品コード:087038●コード番号:304-0012563
アズワン品番
67-4890-32
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84547586
RA-87
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください